Utgått

Barthelme - BARdolino Fondo Aluprofil, 2m - 62399582

KopierKopier
Barthelme - BARdolino Fondo Aluprofil, 2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 2000 mm

  • Profilform - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021553034591

Elnummer

3205103

Leverandørens varenummer

62399582

Typebeskrivelse

3205103

Lengde:

2000 mm

Profilform:

Andre

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Bredde:

58,5 mm

Høyde:

9 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Uten

Hulldiameter:

0 mm

Avbrytbar:

nei

Nyttelastkapasitet:

0 kN

Farge:

Grå

RAL-nummer:

0

•BARdolino Fondo Aluprofil
•2m
•Mål 58,5 x 9mm

Aluprofil spesialdesignet for gulvmontering.