Barthelme - CATania 3060 alu ende høy 2stk - 62398817

KopierKopier
Barthelme - CATania 3060 alu ende høy 2stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Andre

  • Modell / utførelse - Endelokk

  • Lengde - 30 mm

  • Bredde - 60 mm

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021553055664

Elnummer

3252121

Leverandørens varenummer

62398817

Typebeskrivelse

3252121

Egnet for:

Andre

Modell / utførelse:

Endelokk

Lengde:

30 mm

Bredde:

60 mm

Materiale:

Andre

Dybde:

2 mm

Farge:

Andre

•Alu endestykker til CATania 3060.
•2 stk.
•Inkludert 8 skruer.
•Tykkelse: 2mm.