Barthelme - CATania 3060 ende 2 stk høy - 62399846
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Modell / utførelse - Endelokk
Lengde - 20 mm
Bredde - 30 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4021553048901
Elnummer
3252122
Leverandørens varenummer
62399846
Typebeskrivelse
3252122
Egnet for:
Andre
Modell / utførelse:
Endelokk
Lengde:
20 mm
Bredde:
30 mm
Materiale:
Andre
Dybde:
2 mm
Farge:
Andre
•Plast-endestykker til CATania 3060.
•2 stk.
•Passer til den høye 180 graders opale avdekningen.
•Tykkelse: 2mm.
•2 stk.
•Passer til den høye 180 graders opale avdekningen.
•Tykkelse: 2mm.


