Barthelme - CATania 6075 pendel oppheng - 62398876
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Modell / utførelse - Endelokk
Lengde - 50 mm
Bredde - 50 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4021553059884
Elnummer
3252129
Leverandørens varenummer
62398876
Typebeskrivelse
3252129
Egnet for:
Andre
Modell / utførelse:
Endelokk
Lengde:
50 mm
Bredde:
50 mm
Materiale:
Andre
Dybde:
50 mm
Farge:
Andre
•CATania 6075 pendeloppheng
•2 x 150 cm kabel Ø 1 mm.
•2 x 150 cm kabel Ø 1 mm.


