Barthelme - Catania T ende 2 stk 4 skruer - 62399837
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Modell / utførelse - Endelokk
Lengde - 6 mm
Bredde - 40 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4021553046747
Elnummer
3205163
Leverandørens varenummer
62399837
Typebeskrivelse
3205163
Egnet for:
Andre
Modell / utførelse:
Endelokk
Lengde:
6 mm
Bredde:
40 mm
Materiale:
Andre
Dybde:
30 mm
Farge:
Andre
Endestykke til Catania T profil, 2 stk inkl 4 skruer.