Barthelme - GARgano Endestykke alu x2 - 62399912
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Modell / utførelse - Endelokk
Lengde - 30 mm
Bredde - 30 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7043810004182
Elnummer
3205856
Leverandørens varenummer
62399912
Typebeskrivelse
3205856
Egnet for:
Andre
Modell / utførelse:
Endelokk
Lengde:
30 mm
Bredde:
30 mm
Materiale:
Andre
Dybde:
30 mm
Farge:
Andre
Endestykker til lavtbyggende aluminiumprofil som forenkler montasje og øker bruksområdet for disse fleksible LEDstripene opp til 13mm bredde. Profilen fungerer som en ekstra avkjølning og dekklokket gir ekstra beskyttelse og mulighet for å variere lysspredningen samt en bra avskjerming når det trengs. med halvrunt dekklokk av polykarbonat i klart eller opalt samt en halvrund linse 30° for rettet lys. Monteres med skjulte clips. Avsluttes med gavler av transparent eller sølverfarget plast.


