Barthelme - GARliano 1.0 Aluprofil, 2m - 62398102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Profilform - Andre
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4021553009612
Elnummer
3205118
Leverandørens varenummer
62398102
Typebeskrivelse
3205118
Lengde:
2000 mm
Profilform:
Andre
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Bredde:
10,2 mm
Høyde:
19 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Hulldiameter:
0 mm
Avbrytbar:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0
•2m
•Mål 19 x 10,2 mm
Aluprofil som kan kan benyttes hvor plassen er liten. Kan benytte 180 graders avdekning for større spredning og homogent lys.