Barthelme - GARliano avdekning høy opal 2m - 62398302
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Profilform - Andre
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4021553009698
Elnummer
3205144
Leverandørens varenummer
62398302
Typebeskrivelse
3205144
Lengde:
2000 mm
Profilform:
Andre
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Bredde:
15,6 mm
Høyde:
19 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Hulldiameter:
0 mm
Avbrytbar:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
·2m
·Mål 19 x 15,6 mm
Plastikkavdekning høy 180° frostet for homogen lysspredning helt rundt.