Barthelme - GARliano avdekning klar 2m - 62398202

KopierKopier
Barthelme - GARliano avdekning klar 2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lengde:

2000 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm

Bredde:

15,6 mm
Se tilgjengelige varianter10,2 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm

Høyde:

3,8 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 2000 mm

  • Profilform - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021553009650

Elnummer

3205142

Leverandørens varenummer

62398202

Typebeskrivelse

3205142

Lengde:

2000 mm

Profilform:

Andre

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Bredde:

15,6 mm

Høyde:

3,8 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Uten

Hulldiameter:

0 mm

Avbrytbar:

nei

Nyttelastkapasitet:

0 kN

RAL-nummer:

0

·Kunststoffavdekning flat klar
·2m
·Mål 15,6 x 3,8 mm
Flat avdekning for beskyttelse av LEDtape.