Barthelme - GARliano Vetro 6 Aluprofil, 2m - 62399452
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Profilform - Andre
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4021553022000
Elnummer
3205119
Leverandørens varenummer
62399452
Typebeskrivelse
3205119
Lengde:
2000 mm
Profilform:
Andre
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Bredde:
19,2 mm
Høyde:
16,3 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Hulldiameter:
0 mm
Avbrytbar:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0
•2m
•Mål 19,2 x 16,3 mm
Aluprofil spesialdesignet for hyllebelysning 6 mm tykke. Kan fås i 8 mm tykkelse.