Barthelme - LED driver 24V DC / 500mA 10, - 6604327

KopierKopier
Barthelme - LED driver 24V DC / 500mA 10,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Sekundærspenningsområde - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021553001289

Elnummer

6604327

Leverandørens varenummer

6604327

Typebeskrivelse

6604327

Modell / utførelse:

Statisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

Ja

Sekundærspenningsområde:

24...24 V

Utgangsstrøm:

500...500 mA

Utgangseffekt:

0...10,5 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

Ja

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Lengde:

70 mm

Bredde:

42 mm

Høyde:

20 mm

LED driver
24VDC eller 500mA
10,5W
Omgivelsestemperatur ta: 0-40 grader
IP40
Maks Tc 65 grader
Mål LxBxH: 70 x 42 x 20 mm