Barthelme - Pino Grande 2m - 62399942

KopierKopier
Barthelme - Pino Grande 2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lengde:

2000 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm

Bredde:

38 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter21 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm

Høyde:

38 mm
Se tilgjengelige varianter2 mm
Se tilgjengelige varianter21 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 2000 mm

  • Profilform - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021553732671

Elnummer

3205110

Leverandørens varenummer

62399942

Typebeskrivelse

3205110

Lengde:

2000 mm

Profilform:

Andre

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Bredde:

38 mm

Høyde:

38 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Uten

Hulldiameter:

0 mm

Justerbar viskerbue:

nei

Nyttelastkapasitet:

0 kN

Farge:

Grå

RAL-nummer:

0

•Pino Grande
•2m
•Mål Diameter 38 mm

Aluprofil til bruk i vegg, tak og gulvmontering. Beskyttet mot UV med frostet avdekning for homogent belysning.