Barthelme - Pino Grande monteringsplate 2m - 62399943

KopierKopier
Barthelme - Pino Grande monteringsplate 2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lengde:

2000 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm

Bredde:

20 mm
Se tilgjengelige varianter21 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter38 mm

Høyde:

2 mm
Se tilgjengelige varianter21 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter38 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 2000 mm

  • Profilform - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021553732688

Elnummer

3205172

Leverandørens varenummer

62399943

Typebeskrivelse

3205172

Lengde:

2000 mm

Profilform:

Andre

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Bredde:

20 mm

Høyde:

2 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Uten

Hulldiameter:

0 mm

Avbrytbar:

nei

Nyttelastkapasitet:

0 kN

Farge:

Grå

RAL-nummer:

0

·Pino Grande aluplate 2x20x2000mm
·2m
·Mål 20 x 2 mm
Aluplate for å feste og kjøle LEDtape.