Barthelme - Pino HP/Solo Ende klar 2 stk - 3252149
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Modell / utførelse - Endelokk
Lengde - 10 mm
Bredde - 40 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4021553023243
Elnummer
3252149
Leverandørens varenummer
3252149
Typebeskrivelse
3252149
Egnet for:
Andre
Modell / utførelse:
Endelokk
Lengde:
10 mm
Bredde:
40 mm
Materiale:
Andre
Dybde:
40 mm
Farge:
Andre
Pino Endestykke
2 stk.
Transparent.
2 stk.
Transparent.


