Utgått

Barthelme - Rektangulær avdekning flat opal2m - 62397702

KopierKopier
Barthelme - Rektangulær avdekning flat opal2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 2000 mm

  • Profilform - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021553008998

Elnummer

3205148

Leverandørens varenummer

62397702

Typebeskrivelse

3205148

Lengde:

2000 mm

Profilform:

Andre

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Bredde:

44 mm

Høyde:

40 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Uten

Hulldiameter:

0 mm

Justerbar viskerbue:

nei

Nyttelastkapasitet:

0 kN

Farge:

Andre

RAL-nummer:

0

·Kunststoffavdekning flat, opalhvit
·2m
·Mål 35 x 8,2 mm
Flat avdekning frostet for et uniformt lys.