Barthelme - WALLIGHT Veggfeste 2 STK til elnr 3205173 - 62399906
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 40 mm
Profilform - Andre
Materiale - Rustfritt stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021553034096
Elnummer
3205127
Leverandørens varenummer
62399906
Typebeskrivelse
3205127
Lengde:
40 mm
Profilform:
Andre
Materiale:
Rustfritt stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Bredde:
5 mm
Høyde:
13 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Hulldiameter:
0 mm
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0