Beha Amprobe - AMPROBE THWD-3 HUMIDITY METER - 66238
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Måleområde - -20...60 °C
Måling av relativ luftfuktighet - Ja
Måling av materialfuktighet - nei
Separat føler - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969416726
Elnummer
8091375
Leverandørens varenummer
66238
Typebeskrivelse
Fuktighet- og termometer fra Amprobe
Indikering:
Digital
Måleområde:
-20...60 °C
Måling av relativ luftfuktighet:
Ja
Måling av materialfuktighet:
nei
Separat føler:
nei
Multi-visning:
Ja
Termoelement type B:
Ja
Termoelement type E:
Ja
Termoelement type J:
Ja
Termoelement type K:
Ja
Varmeelement type N:
Ja
Varmeelement type R:
Ja
Varmeelement type S:
Ja
Varmeelement type T:
Ja
Termoelement RTD:
Ja
Måling av forskjellstemperatur:
Ja
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
nei
Infrarød måling:
nei


