Beha elektro - PANELOVN BEHA LGV7 WI-FI HVIT GLASS TEMP->LYS - 810655 - 810655
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lav (30-50 cm)
Monteringsmetode - Påvegg
Oppvarmingseffekt - 750 W
Effektstyring - Elektronisk
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7026578106558
Elnummer
5401078
Leverandørens varenummer
810655
Typebeskrivelse
5401078
Modell / utførelse:
Lav (30-50 cm)
Monteringsmetode:
Påvegg
Oppvarmingseffekt:
750 W
Effektstyring:
Elektronisk
Farge:
Hvit
Frontmateriale:
Andre
Gittermodell:
Hullet
Varmeelementmateriale:
Aluminium
Luftuttak:
Topp
Med ventilator:
nei
Matespenningsområde:
230...240 V
Elektrisk tilkobling:
Tilkoblingsledning med plugg
Lengde på tilkoblingskabel:
1,5 m
Posisjon betjeningspanel:
Side
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Antall bryterposisjoner:
1
Temperaturjustering:
5...30 °C
Temperaturforskjell ved kobling:
0,2 °C
Bredde:
1060 mm
Høyde:
223 mm
Dybde:
85 mm
Vekt:
5,85 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Overopphetingsvern:
Ja
Programmerbar:
nei
Frostvaktkrets:
nei
Digital visning:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
Ja
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kan styres via APP (application):
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire):
Uten