Beha elektro - VIFTEOVN BEHA VESUV 750/1500W HVIT - 310918H - 310918H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Varmeeffekt - 0,75...1,5 kW
Effektforbruk - 1,5 kW
Antall effekttrinn - 4
Med romtermostat - nei
Overopphetingsvern - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7022280020250
Elnummer
5400892
Leverandørens varenummer
310918H
Typebeskrivelse
5400892
Varmeeffekt:
0,75...1,5 kW
Effektforbruk:
1,5 kW
Antall effekttrinn:
4
Med romtermostat:
nei
Overopphetingsvern:
Ja
Med viftestyring:
nei
Med hjul:
nei
Mulighet for ekstern termostat:
nei
Tidsbryter:
nei
Mulighet for lufttransportslange:
nei
Farge:
Andre
Bredde:
167 mm
Høyde:
199 mm
Dybde:
323 mm


