Beha - PV 6 Wifi Panel 600 W STÅL IP 24 Panelovn Norsk - 810420
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Luftuttak - Foran
Med ventilator - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Veggovn med Wi-Fi
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7026578104202
Elnummer
5449826
Leverandørens varenummer
810420
Typebeskrivelse
5449826
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Luftuttak:
Foran
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Side
Antall bryterposisjoner:
1
Temperaturjustering:
5...30 °C
Bredde:
555 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
83 mm
Vekt:
3400 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Overopphetingsvern:
Ja
Digital visning:
Ja
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
Med tidsur:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
Ja
Kan styres via APP (application):
Ja