Beha - SKO 300T Skotørker 300 W IP X1 - 317610

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Veggapparat

  • Oppvarmingseffekt - 300 W

  • Farge - Hvit

  • Frontmateriale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7026573176105

Elnummer

5428385

Leverandørens varenummer

317610

Typebeskrivelse

5428385

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Veggapparat

Oppvarmingseffekt:

300 W

Farge:

Hvit

Frontmateriale:

Andre

Gittermodell:

Hullet

Varmeelementmateriale:

Andre

Luftuttak:

Topp/front

Med ventilator:

nei

Matespenningsområde:

230...230 V

Frekvens matespenning:

50...50 Hz

Elektrisk tilkobling:

Tilkoblingsledning med plugg

Tilkoblingsledningens lengde:

1,8 m

Posisjon betjeningspanel:

Foran

Egnet for trådløs fjernkontroll:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Antall bryterposisjoner:

7

Bredde:

230 mm

Høyde:

230 mm

Dybde:

100 mm

Vekt:

1,2 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IPX0

Isoleringsklasse:

II

Overopphetingsvern:

Ja

Programmerbar:

nei

Frostvaktkrets:

nei

Digital visning:

nei

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

For bustilkobling:

nei

Med tidsur:

Ja

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Åpent vindu deteksjon:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kan styres via APP (application):

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire):

Uten

Skotørker 300W