Beha - TSH 80 Skotørkehylle 80 W IP 24 - 217580
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Veggapparat
Oppvarmingseffekt - 80 W
Farge - Hvit
Frontmateriale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7026572175802
Elnummer
5449819
Leverandørens varenummer
217580
Typebeskrivelse
5449819
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Veggapparat
Oppvarmingseffekt:
80 W
Farge:
Hvit
Frontmateriale:
Stål
Gittermodell:
Andre
Varmeelementmateriale:
Andre
Luftuttak:
Foran
Med ventilator:
nei
Matespenningsområde:
220...240 V
Frekvens matespenning:
50...50 Hz
Elektrisk tilkobling:
Tilkoblingsledning med plugg
Tilkoblingsledningens lengde:
1,5 m
Posisjon betjeningspanel:
Side
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Antall bryterposisjoner:
1
Temperaturjustering:
0...0 °C
Temperaturforskjell ved kobling:
0 °C
Bredde:
900 mm
Høyde:
65 mm
Dybde:
270 mm
Vekt:
1,9 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Isoleringsklasse:
I
Overopphetingsvern:
nei
Programmerbar:
nei
Frostvaktkrets:
nei
Digital visning:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kan styres via APP (application):
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire):
Uten