Beha - VSK 2000 Varmetårn Oscillerer - 310300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Varmeeffekt - 1,3...2 kW
Tilkoblingsspenning - 220 V
Effektforbruk - 2 kW
Antall effekttrinn - 2
Ventilasjons posisjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7026573103002
Elnummer
5449852
Leverandørens varenummer
310300
Typebeskrivelse
5449852
Varmeeffekt:
1,3...2 kW
Tilkoblingsspenning:
220 V
Effektforbruk:
2 kW
Antall effekttrinn:
2
Ventilasjons posisjon:
nei
Med romtermostat:
nei
Overopphetingsvern:
Ja
Med viftestyring:
Ja
Med hjul:
nei
Tørrstilling:
nei
Mulighet for ekstern termostat:
nei
Tidsbryter:
nei
Mulighet for lufttransportslange:
nei
Farge:
Hvit
Bredde:
211 mm
Høyde:
560 mm
Dybde:
256 mm