Beha - VT 620 Varmevifte Hvit/Grå - 310310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Varmeeffekt - 1...2 kW
Tilkoblingsspenning - 220 V
Effektforbruk - 2 kW
Antall effekttrinn - 3
Med romtermostat - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7026573103101
Elnummer
5449823
Leverandørens varenummer
310310
Typebeskrivelse
VT 620
Varmeeffekt:
1...2 kW
Tilkoblingsspenning:
220 V
Effektforbruk:
2 kW
Antall effekttrinn:
3
Med romtermostat:
nei
Overopphetingsvern:
Ja
Med viftestyring:
nei
Med hjul:
nei
Mulighet for ekstern termostat:
nei
Tidsbryter:
nei
Mulighet for lufttransportslange:
nei
Farge:
Hvit
Bredde:
255 mm
Høyde:
245 mm
Dybde:
125 mm


