Beha - VTE 2000 Varmevifte - 7026573102555
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Varmeeffekt - 2...2 kW
Effektforbruk - 2 kW
Antall effekttrinn - 8
Med romtermostat - nei
Tilkoblingsspenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7026573102555
Elnummer
5428300
Leverandørens varenummer
7026573102555
Typebeskrivelse
5428300
Varmeeffekt:
2...2 kW
Effektforbruk:
2 kW
Antall effekttrinn:
8
Med romtermostat:
nei
Tilkoblingsspenning:
230 V
Overopphetingsvern:
Ja
Med viftestyring:
Ja
Med hjul:
nei
Tørrstilling:
nei
Mulighet for ekstern termostat:
nei
Tidsbryter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Mulighet for lufttransportslange:
nei
Farge:
Hvit
Bredde:
280 mm
Høyde:
240 mm
Dybde:
150 mm