Beku - Kabelkutter KS-34 34 mmØ - 34000

KopierKopier
Beku - Kabelkutter KS-34 34 mmØ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruksjon/betjening - Skralletype, mekanisk

  • Passer for maks kabeldiameter - 34 mm

  • Total lengde - 250 mm

  • Utskiftbart skjærehode - Ja

  • Antall poler hovedtilkobling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070873011277

Elnummer

8800438

Leverandørens varenummer

34000

Typebeskrivelse

VERKTØY

Konstruksjon/betjening:

Skralletype, mekanisk

Passer for maks kabeldiameter:

34 mm

Total lengde:

250 mm

Utskiftbart skjærehode:

Ja

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Antall ledninger (tråder):

Ja

Egnet for ståltrådsarmering:

nei

Utskiftbare kuttebakker:

nei

Med avisoleringsfunksjon:

nei

Isolert:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Med støtbeskyttelse:

nei

Verktøy av høy kvalitet for everk.