Beku - Kabelkutter KS-62 62mmØ - 8869471

KopierKopier
Beku - Kabelkutter KS-62 62mmØ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk, tohånds

  • Passer for maks kabeldiameter - 62 mm

  • Maks. kabeltverrsnitt - 750 mm²

  • Total lengde - 410 mm

  • Utskiftbart skjærehode - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070873019006

Elnummer

8869471

Leverandørens varenummer

8869471

Typebeskrivelse

8869471

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk, tohånds

Passer for maks kabeldiameter:

62 mm

Maks. kabeltverrsnitt:

750 mm²

Total lengde:

410 mm

Utskiftbart skjærehode:

Ja

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Utskiftbare kuttebakker:

Ja

Med avisoleringsfunksjon:

nei

Isolert:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

1-komponents

Med støtbeskyttelse:

nei

Svært solid og brukervennlig profesjonell kabelkutter med et bredt bruksområde. For kutting av Al- og Cu-kabler. Ikke for stålarmerte kabler. Blader produsert i krom-nikkelstål. Alle ståldeler er herdet. Pålitelig, vel utprøvd og lett skrallefremdrift med nålelager. Hurtigutløser tillater retur i enhver posisjon. Tyskprodusert kvalitetsverktøy. Egner seg for bruk der plassen er begrenset. Kapasitet 750 mm2/ 62mmØ. Lengde 410 mm. Bredde på kuttehodet 160 mm. Vekt 2,0 kg.