Beku - Reserveblad fast K4 - 8869463

KopierKopier
Beku - Reserveblad fast K4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Formen på bladet - Kroket knivblad

  • Egnet for - Kabelsaks

  • Avbrytbart knivblad - nei

  • Riflet egg - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070873018887

Elnummer

8869463

Leverandørens varenummer

8869463

Typebeskrivelse

8869463

Materiale:

Stål

Formen på bladet:

Kroket knivblad

Egnet for:

Kabelsaks

Avbrytbart knivblad:

nei

Riflet egg:

nei

Reserveblad til kabelkutter K4