Beku - Utskiftbar toppbolt til Laux S-50 wirekutter - 8869375
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Andre
Passer for maks kabeldiameter - 0 mm
Maks. kabeltverrsnitt - 0 mm²
Utskiftbart skjærehode - nei
Antall poler hovedtilkobling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Laux S-50
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070873018849
Elnummer
8869375
Leverandørens varenummer
8869375
Typebeskrivelse
8869375
Konstruksjon/betjening:
Andre
Passer for maks kabeldiameter:
0 mm
Maks. kabeltverrsnitt:
0 mm²
Utskiftbart skjærehode:
nei
Antall poler hovedtilkobling:
nei
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
nei
Antall ledninger (tråder):
nei
Egnet for ståltrådsarmering:
nei
Utskiftbare kuttebakker:
nei
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Isolert:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre
Med støtbeskyttelse:
nei