Belden Wire & Cable - B9207NH 1p Twinaxial 305mT - B9207NH4

KopierKopier
Belden Wire & Cable - B9207NH 1p Twinaxial 305mT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter indre leder - 0,96 mm

  • Indreleder-klasse - Kl.2 = flertrådet

  • Diameter ytre leder - 2,11 mm

  • Antall skjermlag - 2

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071452000019

Elnummer

1097820

Leverandørens varenummer

B9207NH4

Typebeskrivelse

Kabel IDS -Twinax

Diameter indre leder:

0,96 mm

Indreleder-klasse:

Kl.2 = flertrådet

Diameter ytre leder:

2,11 mm

Antall skjermlag:

2

Materiale i ytre kappe:

Andre

Karakteristisk impedans:

100 Ohm

Materiale i indre leder:

Kobber

Indre leder overflate:

Blank

Materiale i ytre leder:

Aluminium

Ytre leder overflate:

Andre

Lederform ytre leder:

Folie + fletting

Dielektrisk:

Full-PE

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Ytterdiameter omtrentlig:

8,6 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

86 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

86 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

86 mm

Forlegging i jord:

nei

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-15...80 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-45...80 °C

For PCC og DCS systemer. 1 par 100 ohm twinaxial kabel, AWG20 flertrådet (7x28) en fortinnet, en ren kopper leder. 100% folieskjerm (Beldfoil ®) + flettet skjerm (86% skjermet). Polyethylen isolasjon, polyethylen indre kappe. Sort kappe i LSNH. Trommelstørrelse: 305 meter