Belden Wire & Cable - Belden 3076F orange Fieldbus - B3076F04

KopierKopier
Belden Wire & Cable - Belden 3076F orange Fieldbus

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,9 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 2

  • Antall snodde elementer - 1

  • Snoing - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071452000101

Elnummer

1097806

Leverandørens varenummer

B3076F04

Typebeskrivelse

Kabel IDS -Profibus/Fieldbus

Nominelt ledertverrsnitt:

0,9 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

2

Antall snodde elementer:

1

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Folie

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Leder overflate:

Fortinnet

Lederdiameter:

1,2 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Oransje

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

7,42 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

74,2 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

74,2 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

74,2 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-40...105 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...105 °C

Kategori:

Uten

Kabel for Fieldbus Foundation og Profibus PA. 1 par fortinnet AWG18 flertrådet (7x26). 100% folieskjermet (Beldfoil ®), fortinnet kopper jordingstråd. Polyolefin isolasjon. Orange PVC kappe. Trommelstørrelse: 305 meter