Belden Wire & Cable - Belden 3079E Profibus li flert - B3079E04
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,35 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 2
Vridning - Andre
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452000217
Elnummer
1097817
Leverandørens varenummer
B3079E04
Typebeskrivelse
Kabel IDS -Profibus
Nominelt ledertverrsnitt:
0,35 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
2
Vridning:
Andre
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,75 mm
Antall snodde elementer:
1
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Andre
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
8 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
80 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
80 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
80 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
-30...75 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-30...75 °C
Kategori:
Uten
NVP verdi:
78 %
UV-bestandig:
Ja