Belden Wire & Cable - Belden 5541FE 2p,skj,PVC - B5541FE4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,34 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 4
Antall snodde elementer - 2
Snoing - Andre
Emballasje og betingelser
305 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7071452001580
Elnummer
1097888
Leverandørens varenummer
B5541FE4
Typebeskrivelse
Kabel IDS- BACnet
Nominelt ledertverrsnitt:
0,34 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
4
Antall snodde elementer:
2
Snoing:
Andre
Kabelskjerming:
Folie
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,75 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Polypropylen
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grå
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
4,8 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
48 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
48 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
48 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-20...75 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-20...75 °C
Kategori:
Uten
Kabelen kan brukes til de fleste applikasjoner som audio, PA og sikkerhet. Spesielt egnet som " sensor actuator" kabel i BAC net. Kabelen har Beldens
patenterte Beldfoil® skjerm som gir 100% skjerming og er derfor svært anvendelig i områder med elektrisk støy.
- Skjermet 2 par kabel
- Lederdiameter AWG22 (0,34mm2/7x30)
- Flertrådet kobberleder
- Isolert med polypropylene
- Jordtråd AWG24 (0,22mm2/7x32)
- Felles folieskjerm Beldfoil®
- Kappe i PVC
- Kappefarge grå
- Ytterdiameter 4,80mm
- Fargekode iht. datablad
Forpakning: Eske à 305m


