Belden Wire & Cable - Belden 7703NH 1p skj AWG22LON - B7703NH4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,34 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 2
Antall snodde elementer - 1
Snoing - Andre
Emballasje og betingelser
305 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7071452000064
Elnummer
1097802
Leverandørens varenummer
B7703NH4
Typebeskrivelse
Kabel IDS -Lon Works
Nominelt ledertverrsnitt:
0,34 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
2
Antall snodde elementer:
1
Snoing:
Andre
Kabelskjerming:
Folie
Materiale i ytre kappe:
Andre
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,64 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge + ringer
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Hvit
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s1
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d1
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
4,6 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
80 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
80 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
80 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-15...80 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-15...80 °C
Kategori:
Uten


