Belden Wire & Cable - Belden 8719 1p skj AWG16LON - B8719004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1,23 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 2
Antall snodde elementer - 1
Snoing - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452000132
Elnummer
1097809
Leverandørens varenummer
B8719004
Typebeskrivelse
Kabel IDS -Lon Works
Nominelt ledertverrsnitt:
1,23 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
2
Antall snodde elementer:
1
Snoing:
Andre
Kabelskjerming:
Folie
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Leder overflate:
Fortinnet
Lederdiameter:
1,44 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grå
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
7,95 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
82,55 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
82,55 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
82,55 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-20...80 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-20...80 °C
Kategori:
Uten


