Belden Wire & Cable - Belden 8719NH 1par Skj Awg16 - B8719NH4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1,229 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 2
Vridning - Andre
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452002877
Elnummer
1097827
Leverandørens varenummer
B8719NH4
Typebeskrivelse
Kabel IDS - Lon Works
Nominelt ledertverrsnitt:
1,229 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
2
Vridning:
Andre
Materiale i ytre kappe:
Andre
Leder overflate:
Fortinnet
Lederdiameter:
1,435 mm
Antall snodde elementer:
1
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Kabelskjerming:
Folie
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grå
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d1
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
8,1 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
81 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
81 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
81 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
-15...80 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-15...80 °C
Kategori:
Uten
UV-bestandig:
nei