Belden Wire & Cable - Belden 9841 1 par RS-485 - 9841.01305
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,277 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 2
Vridning - Andre
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452001542
Elnummer
1097884
Leverandørens varenummer
9841.01305
Typebeskrivelse
1097884
Nominelt ledertverrsnitt:
0,277 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
2
Vridning:
Andre
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Leder overflate:
Fortinnet
Lederdiameter:
0,609 mm
Antall snodde elementer:
1
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge + ringer
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grå
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
5,89 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
63,5 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
63,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
63,5 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
-30...90 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-30...90 °C
Kategori:
Uten
NVP verdi:
66 %
UV-bestandig:
nei
Skjermet flertrådet kabel
- Skjermet 1par kabel
- Lederdiameter AWG24 (0,27mm2/7x32)
- Flertrådet fortinnet kobberleder
- Jordtråd AWG24 (0,27mm2/7x32)
- Folieskjerm Beldfoil
- Kappe i PVC
- Kappefarge grå
- Ytterdiameter 5,89mm
- Fargekode iht. datablad
Forpakning: Trommel à 305m
Produsent: Belden Wire & Cable


