Belden Wire & Cable - Belden 9842NH 2p RS-485 - B9842NH4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,28 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 4
Antall snodde elementer - 2
Snoing - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452000095
Elnummer
1097805
Leverandørens varenummer
B9842NH4
Typebeskrivelse
Kabel IDS -RS-Kommunikasjon
Nominelt ledertverrsnitt:
0,28 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
4
Antall snodde elementer:
2
Snoing:
Andre
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Materiale i ytre kappe:
Andre
Leder overflate:
Fortinnet
Lederdiameter:
0,61 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grå
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
8,65 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
86,5 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
86,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
86,5 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-15...80 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-45...80 °C
Kategori:
Uten


