Belden Wire & Cable - Belden KNX (EIB) 2x2x0.8 HF gr - BYE0090605

KopierKopier
Belden Wire & Cable - Belden KNX (EIB) 2x2x0.8 HF gr

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 4

  • Antall snodde elementer - 2

  • Snoing - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071452000316

Elnummer

1097830

Leverandørens varenummer

BYE0090605

Typebeskrivelse

Kabel IDS-EIB/Konnex

Nominelt ledertverrsnitt:

0,5 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

4

Antall snodde elementer:

2

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Folie

Materiale i ytre kappe:

Andre

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,8 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Firer

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grønn

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

6,3 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

63 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

63 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

63 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-20...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-20...70 °C

Kategori:

Uten

2 par 0,8mm ø(0,5mm23/AWG20), rød/sort og hvit/gul,
100% folie skjermet.
Utvendig kappe grønn LSNH, diam 6,3mm.
KNX reg.no 109/7254105.
500mT