Belden Wire & Cable - DMX512 2par sort - B4390605
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,35 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 4
Vridning - Andre
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452001320
Elnummer
1097861
Leverandørens varenummer
B4390605
Typebeskrivelse
Kabel AV-Kontrollkabler
Nominelt ledertverrsnitt:
0,35 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
4
Vridning:
Andre
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Leder overflate:
Fortinnet
Lederdiameter:
0,75 mm
Antall snodde elementer:
2
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Fca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
6,8 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
68 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
68 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
68 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
-25...70 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-25...70 °C
Kategori:
Uten
UV-bestandig:
nei


