Belden Wire & Cable - Høyttalerkabel 2x1,5mm2 HF - B70045NH5

KopierKopier
Belden Wire & Cable - Høyttalerkabel 2x1,5mm2 HF

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere - 2

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederisolasjon - Andre

  • Spesifikasjon lederisolasjon - Andre

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071452001191

Elnummer

1097848

Leverandørens varenummer

B70045NH5

Typebeskrivelse

Kabel AV- Høyttalerkabel

Antall ledere:

2

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Materiale i ytre kappe:

Andre

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

63 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

63 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

63 mm

Ledermerkning:

Farge

Kjernefarge:

Rød / svart

Farge på ytre kappe:

Svart

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s1

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Høyttalerkabler fra Belden produsert for fast installasjon. Kabelen har en tynn,rund halogenfri ytterkappe som har lav friksjon som gjør den enkel å trekke både i rør og på kabelbruer. Lederne er revolverte og består av mangetrådet oksygenfritt kobber. Kan brukes både inne og ute. Ytterkappe: Sort, halogenfri, flammehemmet ,UV-bestandig