Belden Wire & Cable - Høyttalerkabel 4x2,5mm2 HF - B70047NH5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 4
Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²
Lederisolasjon - Andre
Spesifikasjon lederisolasjon - Andre
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452001214
Elnummer
1097850
Leverandørens varenummer
B70047NH5
Typebeskrivelse
Kabel AV- Høyttalerkabel
Antall ledere:
4
Nominelt ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Materiale i ytre kappe:
Andre
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
85 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
85 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
85 mm
Ledermerkning:
Farge
Kjernefarge:
Flerfarget
Farge på ytre kappe:
Svart
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s1
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1