Belden Wire & Cable - Høyttalerkabel 2x1.5mm2 sort - BE46382.01100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 2
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederisolasjon - PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon - Andre
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452001146
Elnummer
1097843
Leverandørens varenummer
BE46382.01100
Typebeskrivelse
1097843
Antall ledere:
2
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
70 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
70 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
70 mm
Ledermerkning:
Farge
Kjernefarge:
Rød / svart
Farge på ytre kappe:
Svart
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten


