Belden Wire & Cable - KAT 5e U/UTP grå 500mT - 1583E.00500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,205 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 8
Vridning - Andre
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452001436
Elnummer
1097873
Leverandørens varenummer
1583E.00500
Typebeskrivelse
1097873
Nominelt ledertverrsnitt:
0,205 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
8
Vridning:
Andre
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,511 mm
Antall snodde elementer:
4
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge + ringer
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Kabelskjerming:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grå
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
4,8 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
40 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
40 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
40 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
0...50 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-30...60 °C
Kategori:
5E
NVP verdi:
60 %
UV-bestandig:
nei
- Lederdiameter AWG24 ( 0,51mm2)
- Entrådet kobberleder
- Isolert med polyolefin
- Kappefarge grå
- Kappe i PVC
- Ytterdiameter 4,8mm
- Tilfredstiller og overgår kravene iht. standardene EN50173,ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568-B2
- IEC fargekodeForpakning: Trommel à 500m
Produsent: Belden Wire & Cable