Belden Wire & Cable - Kat 7 S/FTP HF Grå 500mT - B1885NH5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,3 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 8
Antall snodde elementer - 4
Snoing - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452001450
Elnummer
1097875
Leverandørens varenummer
B1885NH5
Typebeskrivelse
Kabel Lan-Kat 7 S/FTP
Nominelt ledertverrsnitt:
0,3 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
8
Antall snodde elementer:
4
Snoing:
Andre
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Materiale i ytre kappe:
Andre
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,6 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge + ringer
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grå
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d1
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
7 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
58 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
58 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
58 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
0...50 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-30...60 °C
Kategori:
7
NVP verdi:
78 %
- Lederdiameter AWG23 ( 0,60mm2)
- Entrådet kobberleder
- Isolert med skummet polyolefin
- Kappefarge grå
- Kappen er flammehemmet Halogenfri
- Ytterdiameter 8mm
- Tilfredstiller og overgår kravene iht. standardene EN50173,ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568-B2
- IEC fargekodeForpakning: Trommel à 500m
Produsent: Belden Wire & Cable


