Belden Wire & Cable - Mikrofonkabel 1p analog sort - B4634901
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 2
Nominelt ledertverrsnitt - 0,25 mm²
Lederisolasjon - Andre
Spesifikasjon lederisolasjon - PE (Polyetylen)
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452001276
Elnummer
1097856
Leverandørens varenummer
B4634901
Typebeskrivelse
Kabel AV- Mikrofonkabler-Fleksibel
Antall ledere:
2
Nominelt ledertverrsnitt:
0,25 mm²
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
61 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
61 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
61 mm
Ledermerkning:
Farge
Kjernefarge:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten


