Belden Wire & Cable - Mikrofonkabel 8 par fleksibel - 1512C B591000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,277 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 16
Vridning - Andre
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452001382
Elnummer
1097867
Leverandørens varenummer
1512C B591000
Typebeskrivelse
1097867
Nominelt ledertverrsnitt:
0,277 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
16
Vridning:
Andre
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Leder overflate:
Fortinnet
Lederdiameter:
0,609 mm
Antall snodde elementer:
8
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Folie
Kabelskjerming:
Folie
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
11,481 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
115 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
115 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
115 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
-35...75 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-35...75 °C
Kategori:
Uten
NVP verdi:
66 %
UV-bestandig:
nei


