Belden Wire & Cable - Videokoaks RG 6 HDTV - B1694ANH

KopierKopier
Belden Wire & Cable - Videokoaks RG 6 HDTV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter indre leder - 1,02 mm

  • Indreleder-klasse - Kl.1 = entrådet

  • Diameter ytre leder - 5,4 mm

  • Antall skjermlag - 2

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071452001092

Elnummer

1097838

Leverandørens varenummer

B1694ANH

Typebeskrivelse

Kabel AV-Videokabel -Digital

Diameter indre leder:

1,02 mm

Indreleder-klasse:

Kl.1 = entrådet

Diameter ytre leder:

5,4 mm

Antall skjermlag:

2

Materiale i ytre kappe:

Andre

Karakteristisk impedans:

75 Ohm

Materiale i indre leder:

Kobber

Indre leder overflate:

Blank

Materiale i ytre leder:

Kobber

Ytre leder overflate:

Fortinnet

Lederform ytre leder:

Folie + fletting

Dielektrisk:

Skum-PE

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Andre

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

B2ca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s1a

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d1

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Ytterdiameter omtrentlig:

6,96 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

70 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

70 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

70 mm

Forlegging i jord:

nei

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-30...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-30...70 °C

Belden 1694ANH er en lavtapskoaks kabel som er optimalisert for høyoppløselige signaler med storbåndbredde. Passer til meget lange strekk hvor lavt tap er ønskelig. Maks lengde ved SMPTE344M (SDI) - 308m, Maks lengde ved SMPTE292M (HD-SDI 1080i) - 122m, Ytterkappe : Lilla, halogenfri, flammehemmet, Kabelmål: 1,02/4,57/6,99mm