Belden Wire & Cable - Videokoaks RG 6 HDTV fleksibel - B1694F04
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter indre leder - 1,02 mm
Indreleder-klasse - Kl.2 = flertrådet
Diameter ytre leder - 4,57 mm
Antall skjermlag - 2
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452001108
Elnummer
1097839
Leverandørens varenummer
B1694F04
Typebeskrivelse
Kabel AV-Videokabel -Digital
Diameter indre leder:
1,02 mm
Indreleder-klasse:
Kl.2 = flertrådet
Diameter ytre leder:
4,57 mm
Antall skjermlag:
2
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Karakteristisk impedans:
75 Ohm
Materiale i indre leder:
Kobber
Indre leder overflate:
Blank
Materiale i ytre leder:
Kobber
Ytre leder overflate:
Fortinnet
Lederform ytre leder:
Fletting
Dielektrisk:
Skum-PE
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Ytterdiameter omtrentlig:
7,01 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
70 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
70 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
70 mm
Forlegging i jord:
nei
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-30...75 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-30...75 °C


