Belden Wire & Cable - Videokoaks RG59 miniatyr HDTV - 1855ENH.05500

KopierKopier
Belden Wire & Cable - Videokoaks RG59 miniatyr HDTV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter indre leder - 0,65 mm

  • Indreleder-klasse - Kl.1 = entrådet

  • Diameter ytre leder - 2,9 mm

  • Antall skjermlag - 2

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071452001085

Elnummer

1097837

Leverandørens varenummer

1855ENH.05500

Typebeskrivelse

1097837

Diameter indre leder:

0,65 mm

Indreleder-klasse:

Kl.1 = entrådet

Diameter ytre leder:

2,9 mm

Antall skjermlag:

2

Materiale i ytre kappe:

Andre

Materiale i indre leder:

Kobber

Indre leder overflate:

Blank

Materiale i ytre leder:

Kobber

Ytre leder overflate:

Fortinnet

Lederform ytre leder:

Folie + fletting

Dielektrisk:

Skum-PE

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Andre

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s1

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d1

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

UV-bestandig:

nei

Karakteristisk impedans:

75 Ohm

Ytterdiameter omtrentlig:

4,5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

45 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

45 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

45 mm

Forlegging i jord:

nei

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-30...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-30...70 °C

Belden 1855ENH er en lavtapskoaks kabel som er optimalisert for høyoppløselige signaler med stor båndbredde. Passer til lange strekk hvor lavt tap er ønskelig.Maks lengde ved SMPTE344M (SDI) - 171m, Maks lengde ved SMPTE292M (HD-SDI 1080i) - 79m, Ytterkappe : Lilla, halogenfri, flammehemmet, Kabelmål: 0,64/2,8/4,45mm Trommelstrørelse 305 mT